€ 4,18/ stukexcl. btw
€ 5,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,18 | - |
10+ | € 3,54 | 15.23% |
25+ | € 3,16 | 24.32% |
50+ | € 2,90 | 30.68% |
100+ | € 2,71 | 35.23% |
250+ | € 2,57 | 38.64% |
500+ | € 2,45 | 41.36% |
1000+ | € 2,38 | 43.18% |
2500+ | € 2,33 | 44.32% |
5000+ | € 2,26 | 45.91% |
10000+ | € 2,19 | 47.73% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 020/025 X 015 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 25 mm |
Breedte | 15 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 20 mm |
D | 25 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |