€ 5,23/ stukexcl. btw
€ 6,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,23 | - |
10+ | € 4,42 | 15.45% |
25+ | € 3,94 | 24.55% |
50+ | € 3,61 | 30.91% |
100+ | € 3,37 | 35.45% |
250+ | € 3,21 | 38.55% |
500+ | € 3,04 | 41.82% |
1000+ | € 2,97 | 43.09% |
2500+ | € 2,90 | 44.55% |
5000+ | € 2,80 | 46.36% |
10000+ | € 2,74 | 47.64% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 020/024 X 025 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 25 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 20 mm |
D | 24 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |