€ 4,49/ stukexcl. btw
€ 5,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,49 | - |
10+ | € 3,80 | 15.43% |
25+ | € 3,37 | 24.95% |
50+ | € 3,12 | 30.66% |
100+ | € 2,90 | 35.52% |
250+ | € 2,76 | 38.69% |
500+ | € 2,61 | 41.86% |
1000+ | € 2,55 | 43.34% |
2500+ | € 2,47 | 45.03% |
5000+ | € 2,42 | 46.09% |
10000+ | € 2,36 | 47.57% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 020/024 X 020 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 20 mm |
D | 24 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |