€ 3,78/ stukexcl. btw
€ 4,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,78 | - |
10+ | € 3,18 | 15.83% |
25+ | € 2,85 | 24.62% |
50+ | € 2,61 | 30.90% |
100+ | € 2,42 | 35.93% |
250+ | € 2,33 | 38.44% |
500+ | € 2,21 | 41.46% |
1000+ | € 2,14 | 43.47% |
2500+ | € 2,09 | 44.72% |
5000+ | € 2,02 | 46.48% |
10000+ | € 1,98 | 47.74% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 020/024 X 016 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 16 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 20 mm |
D | 24 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |