€ 3,12/ stukexcl. btw
€ 3,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,12 | - |
10+ | € 2,64 | 15.24% |
25+ | € 2,36 | 24.39% |
50+ | € 2,17 | 30.49% |
100+ | € 2,02 | 35.06% |
250+ | € 1,93 | 38.11% |
500+ | € 1,83 | 41.16% |
1000+ | € 1,79 | 42.68% |
2500+ | € 1,74 | 44.21% |
5000+ | € 1,69 | 45.73% |
10000+ | € 1,64 | 47.26% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 020/024 X 012 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 12 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 20 mm |
D | 24 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |