Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 2 mm As-Ø, 5 mm Buiten-Ø, 2 mm WD

  • ERIKS:12440801
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 1,36/ stukexcl. btw

€ 1,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,36

-

10+

€ 1,14

16.08%

25+

€ 1,03

24.48%

50+

€ 0,95

30.07%

100+

€ 0,88

34.97%

250+

€ 0,84

38.46%

500+

€ 0,79

41.96%

1000+

€ 0,79

41.96%

2500+

€ 0,76

44.06%

5000+

€ 0,74

45.45%

10000+

€ 0,71

47.55%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 002/005 X 002
Asdiameter
2 mm
Buitendiameter
5 mm
Breedte
2 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
2 mm
D
5 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm