€ 1,36/ stukexcl. btw
€ 1,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,36 | - |
10+ | € 1,14 | 16.08% |
25+ | € 1,03 | 24.48% |
50+ | € 0,95 | 30.07% |
100+ | € 0,88 | 34.97% |
250+ | € 0,84 | 38.46% |
500+ | € 0,79 | 41.96% |
1000+ | € 0,79 | 41.96% |
2500+ | € 0,76 | 44.06% |
5000+ | € 0,74 | 45.45% |
10000+ | € 0,71 | 47.55% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 002/004 X 004 |
Asdiameter | 2 mm |
Buitendiameter | 4 mm |
Breedte | 4 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 2 mm |
D | 4 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |