€ 19,12/ stukexcl. btw
€ 23,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 19,12 | - |
10+ | € 16,18 | 15.40% |
25+ | € 14,42 | 24.59% |
50+ | € 13,25 | 30.70% |
100+ | € 12,35 | 35.42% |
250+ | € 11,78 | 38.40% |
500+ | € 11,19 | 41.48% |
1000+ | € 10,88 | 43.12% |
2500+ | € 10,59 | 44.61% |
5000+ | € 10,31 | 46.10% |
10000+ | € 10,00 | 47.69% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 018/035 X 030 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 30 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 18 mm |
D | 35 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |