Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 18 mm As-Ø, 25 mm Buiten-Ø, 36 mm WD

  • ERIKS:12441074
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 9,24/ stukexcl. btw

€ 11,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,24

-

10+

€ 7,82

15.42%

25+

€ 6,98

24.46%

50+

€ 6,41

30.63%

100+

€ 5,99

35.25%

250+

€ 5,70

38.34%

500+

€ 5,42

41.42%

1000+

€ 5,27

42.96%

2500+

€ 5,13

44.50%

5000+

€ 4,99

46.04%

10000+

€ 4,85

47.58%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 018/025 X 036
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
36 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
18 mm
D
25 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm