€ 9,03/ stukexcl. btw
€ 10,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,03 | - |
10+ | € 7,65 | 15.26% |
25+ | € 6,82 | 24.42% |
50+ | € 6,25 | 30.74% |
100+ | € 5,84 | 35.26% |
250+ | € 5,56 | 38.42% |
500+ | € 5,27 | 41.58% |
1000+ | € 5,13 | 43.16% |
2500+ | € 5,02 | 44.42% |
5000+ | € 4,87 | 46.00% |
10000+ | € 4,73 | 47.58% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 018/025 X 035 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 25 mm |
Breedte | 35 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 18 mm |
D | 25 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |