Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 18 mm As-Ø, 25 mm Buiten-Ø, 28 mm WD

  • ERIKS:12441071
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 7,74/ stukexcl. btw

€ 9,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,74

-

10+

€ 6,56

15.34%

25+

€ 5,82

24.79%

50+

€ 5,35

30.92%

100+

€ 4,99

35.58%

250+

€ 4,75

38.65%

500+

€ 4,51

41.72%

1000+

€ 4,40

43.19%

2500+

€ 4,28

44.79%

5000+

€ 4,16

46.26%

10000+

€ 4,04

47.85%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 018/025 X 028
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
28 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
18 mm
D
25 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm