€ 7,17/ stukexcl. btw
€ 8,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,17 | - |
10+ | € 6,06 | 15.50% |
25+ | € 5,40 | 24.77% |
50+ | € 4,97 | 30.73% |
100+ | € 4,64 | 35.36% |
250+ | € 4,42 | 38.41% |
500+ | € 4,18 | 41.72% |
1000+ | € 4,09 | 43.05% |
2500+ | € 3,97 | 44.64% |
5000+ | € 3,85 | 46.36% |
10000+ | € 3,75 | 47.68% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 018/025 X 025 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 25 mm |
Breedte | 25 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 18 mm |
D | 25 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |