€ 6,60/ stukexcl. btw
€ 7,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,60 | - |
10+ | € 5,59 | 15.40% |
25+ | € 4,97 | 24.75% |
50+ | € 4,56 | 30.94% |
100+ | € 4,26 | 35.54% |
250+ | € 4,07 | 38.42% |
500+ | € 3,85 | 41.73% |
1000+ | € 3,75 | 43.17% |
2500+ | € 3,66 | 44.60% |
5000+ | € 3,54 | 46.33% |
10000+ | € 3,45 | 47.77% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 018/025 X 022 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 25 mm |
Breedte | 22 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 18 mm |
D | 25 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |