Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 18 mm As-Ø, 25 mm Buiten-Ø, 18 mm WD

  • ERIKS:12441067
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 5,87/ stukexcl. btw

€ 7,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,87

-

10+

€ 4,97

15.37%

25+

€ 4,42

24.76%

50+

€ 4,07

30.74%

100+

€ 3,80

35.28%

250+

€ 3,61

38.51%

500+

€ 3,42

41.75%

1000+

€ 3,35

42.88%

2500+

€ 3,26

44.50%

5000+

€ 3,16

46.12%

10000+

€ 3,07

47.73%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 018/025 X 018
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
18 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
18 mm
D
25 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm