€ 8,15/ stukexcl. btw
€ 9,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,15 | - |
10+ | € 6,89 | 15.50% |
25+ | € 6,13 | 24.83% |
50+ | € 5,63 | 30.89% |
100+ | € 5,25 | 35.55% |
250+ | € 5,02 | 38.46% |
500+ | € 4,75 | 41.72% |
1000+ | € 4,64 | 43.12% |
2500+ | € 4,51 | 44.64% |
5000+ | € 4,37 | 46.39% |
10000+ | € 4,26 | 47.79% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 018/024 X 036 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 36 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 18 mm |
D | 24 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |