Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 18 mm As-Ø, 24 mm Buiten-Ø, 28 mm WD

  • ERIKS:12441062
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 6,89/ stukexcl. btw

€ 8,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,89

-

10+

€ 5,82

15.45%

25+

€ 5,21

24.41%

50+

€ 4,78

30.62%

100+

€ 4,45

35.45%

250+

€ 4,23

38.62%

500+

€ 4,02

41.66%

1000+

€ 3,92

43.03%

2500+

€ 3,83

44.41%

5000+

€ 3,71

46.21%

10000+

€ 3,61

47.59%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 018/024 X 028
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
28 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
18 mm
D
24 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm