€ 5,61/ stukexcl. btw
€ 6,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,61 | - |
10+ | € 4,75 | 15.25% |
25+ | € 4,23 | 24.58% |
50+ | € 3,88 | 30.85% |
100+ | € 3,61 | 35.59% |
250+ | € 3,45 | 38.47% |
500+ | € 3,28 | 41.53% |
1000+ | € 3,18 | 43.22% |
2500+ | € 3,12 | 44.41% |
5000+ | € 3,02 | 46.10% |
10000+ | € 2,93 | 47.80% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 018/024 X 020 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 18 mm |
D | 24 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |