€ 3,90/ stukexcl. btw
€ 4,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,90 | - |
10+ | € 3,31 | 15.12% |
25+ | € 2,93 | 24.88% |
50+ | € 2,69 | 30.98% |
100+ | € 2,52 | 35.37% |
250+ | € 2,40 | 38.29% |
500+ | € 2,28 | 41.46% |
1000+ | € 2,21 | 43.17% |
2500+ | € 2,17 | 44.39% |
5000+ | € 2,09 | 46.34% |
10000+ | € 2,04 | 47.56% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 018/024 X 012 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 12 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 18 mm |
D | 24 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |