Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 18 mm As-Ø, 22 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12441056
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 5,46/ stukexcl. btw

€ 6,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,46

-

10+

€ 4,64

15.13%

25+

€ 4,11

24.70%

50+

€ 3,78

30.78%

100+

€ 3,54

35.13%

250+

€ 3,37

38.26%

500+

€ 3,21

41.22%

1000+

€ 3,12

42.96%

2500+

€ 3,02

44.70%

5000+

€ 2,95

46.09%

10000+

€ 2,85

47.83%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 018/022 X 030
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
18 mm
D
22 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm