Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 18 mm As-Ø, 22 mm Buiten-Ø, 28 mm WD

  • ERIKS:12441055
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 5,27/ stukexcl. btw

€ 6,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,27

-

10+

€ 4,47

15.32%

25+

€ 3,99

24.32%

50+

€ 3,66

30.63%

100+

€ 3,42

35.14%

250+

€ 3,26

38.20%

500+

€ 3,09

41.44%

1000+

€ 3,02

42.70%

2500+

€ 2,93

44.50%

5000+

€ 2,85

45.95%

10000+

€ 2,76

47.75%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 018/022 X 028
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
28 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
18 mm
D
22 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm