Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 18 mm As-Ø, 22 mm Buiten-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:12441054
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 4,87/ stukexcl. btw

€ 5,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,87

-

10+

€ 4,13

15.20%

25+

€ 3,69

24.37%

50+

€ 3,37

30.80%

100+

€ 3,16

35.09%

250+

€ 2,99

38.60%

500+

€ 2,85

41.52%

1000+

€ 2,78

42.88%

2500+

€ 2,71

44.44%

5000+

€ 2,64

45.81%

10000+

€ 2,55

47.76%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 018/022 X 025
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
18 mm
D
22 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm