Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 18 mm As-Ø, 22 mm Buiten-Ø, 22 mm WD

  • ERIKS:12441053
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 4,49/ stukexcl. btw

€ 5,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,49

-

10+

€ 3,80

15.43%

25+

€ 3,37

24.95%

50+

€ 3,12

30.66%

100+

€ 2,90

35.52%

250+

€ 2,76

38.69%

500+

€ 2,61

41.86%

1000+

€ 2,55

43.34%

2500+

€ 2,47

45.03%

5000+

€ 2,42

46.09%

10000+

€ 2,36

47.57%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 018/022 X 022
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
22 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
18 mm
D
22 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm