€ 3,40/ stukexcl. btw
€ 4,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,40 | - |
10+ | € 2,88 | 15.36% |
25+ | € 2,57 | 24.58% |
50+ | € 2,36 | 30.73% |
100+ | € 2,19 | 35.75% |
250+ | € 2,09 | 38.55% |
500+ | € 2,00 | 41.34% |
1000+ | € 1,93 | 43.30% |
2500+ | € 1,88 | 44.69% |
5000+ | € 1,83 | 46.09% |
10000+ | € 1,79 | 47.49% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 018/022 X 015 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 15 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 18 mm |
D | 22 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |