€ 2,93/ stukexcl. btw
€ 3,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,93 | - |
10+ | € 2,47 | 15.58% |
25+ | € 2,21 | 24.35% |
50+ | € 2,02 | 30.84% |
100+ | € 1,88 | 35.71% |
250+ | € 1,81 | 38.31% |
500+ | € 1,71 | 41.56% |
1000+ | € 1,66 | 43.18% |
2500+ | € 1,62 | 44.81% |
5000+ | € 1,57 | 46.43% |
10000+ | € 1,52 | 48.05% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 018/022 X 012 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 12 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 18 mm |
D | 22 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |