Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 17 mm As-Ø, 22 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12441047
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 6,13/ stukexcl. btw

€ 7,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,13

-

10+

€ 5,18

15.50%

25+

€ 4,64

24.34%

50+

€ 4,26

30.54%

100+

€ 3,97

35.19%

250+

€ 3,78

38.29%

500+

€ 3,59

41.40%

1000+

€ 3,50

42.95%

2500+

€ 3,40

44.50%

5000+

€ 3,31

46.05%

10000+

€ 3,21

47.60%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 017/022 X 030
Asdiameter
17 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
17 mm
D
22 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm