Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 17 mm As-Ø, 22 mm Buiten-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:12441046
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 5,54/ stukexcl. btw

€ 6,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,54

-

10+

€ 4,68

15.44%

25+

€ 4,16

24.87%

50+

€ 3,83

30.87%

100+

€ 3,56

35.68%

250+

€ 3,40

38.59%

500+

€ 3,23

41.68%

1000+

€ 3,14

43.40%

2500+

€ 3,07

44.60%

5000+

€ 2,97

46.31%

10000+

€ 2,90

47.68%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 017/022 X 025
Asdiameter
17 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
17 mm
D
22 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm