Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 17 mm As-Ø, 22 mm Buiten-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:12441044
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 3,83/ stukexcl. btw

€ 4,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,83

-

10+

€ 3,23

15.63%

25+

€ 2,90

24.32%

50+

€ 2,66

30.52%

100+

€ 2,47

35.48%

250+

€ 2,36

38.46%

500+

€ 2,23

41.69%

1000+

€ 2,19

42.93%

2500+

€ 2,12

44.67%

5000+

€ 2,07

45.91%

10000+

€ 2,00

47.89%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 017/022 X 015
Asdiameter
17 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
17 mm
D
22 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm