Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 16 mm As-Ø, 32 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12441043
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 16,37/ stukexcl. btw

€ 19,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,37

-

10+

€ 13,85

15.38%

25+

€ 12,33

24.67%

50+

€ 11,33

30.76%

100+

€ 10,57

35.40%

250+

€ 10,07

38.48%

500+

€ 9,58

41.50%

1000+

€ 9,31

43.12%

2500+

€ 9,07

44.57%

5000+

€ 8,82

46.14%

10000+

€ 8,55

47.77%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 016/032 X 030
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
16 mm
D
32 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm