€ 7,27/ stukexcl. btw
€ 8,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,27 | - |
10+ | € 6,16 | 15.29% |
25+ | € 5,46 | 24.84% |
50+ | € 5,04 | 30.72% |
100+ | € 4,68 | 35.56% |
250+ | € 4,47 | 38.56% |
500+ | € 4,26 | 41.44% |
1000+ | € 4,13 | 43.14% |
2500+ | € 4,02 | 44.71% |
5000+ | € 3,92 | 46.01% |
10000+ | € 3,80 | 47.71% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 016/024 X 024 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 24 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 16 mm |
D | 24 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |