Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 16 mm As-Ø, 24 mm Buiten-Ø, 16 mm WD

  • ERIKS:12441038
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 5,68/ stukexcl. btw

€ 6,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,68

-

10+

€ 4,80

15.55%

25+

€ 4,28

24.75%

50+

€ 3,92

30.94%

100+

€ 3,66

35.62%

250+

€ 3,50

38.46%

500+

€ 3,31

41.81%

1000+

€ 3,23

43.14%

2500+

€ 3,14

44.82%

5000+

€ 3,04

46.49%

10000+

€ 2,97

47.66%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 016/024 X 016
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
16 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
16 mm
D
24 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm