€ 7,03/ stukexcl. btw
€ 8,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,03 | - |
10+ | € 5,94 | 15.54% |
25+ | € 5,30 | 24.59% |
50+ | € 4,87 | 30.68% |
100+ | € 4,54 | 35.41% |
250+ | € 4,32 | 38.51% |
500+ | € 4,11 | 41.49% |
1000+ | € 3,99 | 43.24% |
2500+ | € 3,90 | 44.59% |
5000+ | € 3,78 | 46.22% |
10000+ | € 3,69 | 47.57% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 016/022 X 032 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 32 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 16 mm |
D | 22 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |