€ 6,75/ stukexcl. btw
€ 8,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,75 | - |
10+ | € 5,70 | 15.49% |
25+ | € 5,08 | 24.65% |
50+ | € 4,68 | 30.56% |
100+ | € 4,37 | 35.21% |
250+ | € 4,16 | 38.31% |
500+ | € 3,94 | 41.55% |
1000+ | € 3,85 | 42.96% |
2500+ | € 3,73 | 44.65% |
5000+ | € 3,64 | 46.06% |
10000+ | € 3,54 | 47.46% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 016/022 X 030 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 30 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 16 mm |
D | 22 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |