€ 3,73/ stukexcl. btw
€ 4,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,73 | - |
10+ | € 3,16 | 15.27% |
25+ | € 2,80 | 24.94% |
50+ | € 2,57 | 31.30% |
100+ | € 2,40 | 35.62% |
250+ | € 2,28 | 38.93% |
500+ | € 2,19 | 41.48% |
1000+ | € 2,12 | 43.26% |
2500+ | € 2,07 | 44.53% |
5000+ | € 2,00 | 46.56% |
10000+ | € 1,95 | 47.84% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 016/022 X 012 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 12 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 16 mm |
D | 22 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |