Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 16 mm As-Ø, 20 mm Buiten-Ø, 32 mm WD

  • ERIKS:12441028
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 5,37/ stukexcl. btw

€ 6,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,37

-

10+

€ 4,54

15.40%

25+

€ 4,04

24.78%

50+

€ 3,71

30.97%

100+

€ 3,47

35.40%

250+

€ 3,31

38.41%

500+

€ 3,14

41.59%

1000+

€ 3,04

43.36%

2500+

€ 2,97

44.60%

5000+

€ 2,88

46.37%

10000+

€ 2,80

47.79%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 016/020 X 032
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
32 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
16 mm
D
20 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm