€ 5,18/ stukexcl. btw
€ 6,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,18 | - |
10+ | € 4,37 | 15.60% |
25+ | € 3,90 | 24.77% |
50+ | € 3,59 | 30.64% |
100+ | € 3,35 | 35.23% |
250+ | € 3,18 | 38.53% |
500+ | € 3,02 | 41.65% |
1000+ | € 2,95 | 43.12% |
2500+ | € 2,88 | 44.40% |
5000+ | € 2,78 | 46.24% |
10000+ | € 2,71 | 47.71% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 016/020 X 030 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 30 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 16 mm |
D | 20 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |