Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 16 mm As-Ø, 20 mm Buiten-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:12441026
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 4,54/ stukexcl. btw

€ 5,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,54

-

10+

€ 3,85

15.27%

25+

€ 3,42

24.69%

50+

€ 3,14

30.96%

100+

€ 2,93

35.56%

250+

€ 2,80

38.28%

500+

€ 2,66

41.42%

1000+

€ 2,59

42.89%

2500+

€ 2,52

44.56%

5000+

€ 2,45

46.03%

10000+

€ 2,38

47.70%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 016/020 X 025
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
16 mm
D
20 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm