Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 16 mm As-Ø, 20 mm Buiten-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:12441025
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 3,80/ stukexcl. btw

€ 4,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,80

-

10+

€ 3,21

15.50%

25+

€ 2,88

24.25%

50+

€ 2,64

30.50%

100+

€ 2,45

35.50%

250+

€ 2,33

38.75%

500+

€ 2,21

41.75%

1000+

€ 2,17

43.00%

2500+

€ 2,12

44.25%

5000+

€ 2,04

46.25%

10000+

€ 2,00

47.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 016/020 X 020
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
16 mm
D
20 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm