€ 2,61/ stukexcl. btw
€ 3,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,61 | - |
10+ | € 2,21 | 15.27% |
25+ | € 1,98 | 24.36% |
50+ | € 1,81 | 30.91% |
100+ | € 1,69 | 35.27% |
250+ | € 1,62 | 38.18% |
500+ | € 1,52 | 41.82% |
1000+ | € 1,50 | 42.55% |
2500+ | € 1,45 | 44.36% |
5000+ | € 1,41 | 46.18% |
10000+ | € 1,36 | 48.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 016/019 X 015 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 15 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 16 mm |
D | 19 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |