Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 15 mm As-Ø, 30 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12441020
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 14,63/ stukexcl. btw

€ 17,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,63

-

10+

€ 12,38

15.39%

25+

€ 11,05

24.48%

50+

€ 10,15

30.65%

100+

€ 9,45

35.39%

250+

€ 9,01

38.44%

500+

€ 8,55

41.56%

1000+

€ 8,34

42.99%

2500+

€ 8,10

44.61%

5000+

€ 7,89

46.10%

10000+

€ 7,65

47.73%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 015/030 X 030
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
15 mm
D
30 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm