€ 5,70/ stukexcl. btw
€ 6,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,70 | - |
10+ | € 4,83 | 15.33% |
25+ | € 4,30 | 24.50% |
50+ | € 3,94 | 30.83% |
100+ | € 3,69 | 35.33% |
250+ | € 3,52 | 38.33% |
500+ | € 3,33 | 41.67% |
1000+ | € 3,26 | 42.83% |
2500+ | € 3,16 | 44.50% |
5000+ | € 3,07 | 46.17% |
10000+ | € 2,97 | 47.83% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 015/022 X 020 |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 15 mm |
D | 22 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |