Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 15 mm As-Ø, 22 mm Buiten-Ø, 18 mm WD

  • ERIKS:12441016
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 5,40/ stukexcl. btw

€ 6,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,40

-

10+

€ 4,56

15.49%

25+

€ 4,07

24.65%

50+

€ 3,73

30.81%

100+

€ 3,50

35.21%

250+

€ 3,33

38.38%

500+

€ 3,16

41.37%

1000+

€ 3,07

43.13%

2500+

€ 2,99

44.54%

5000+

€ 2,90

46.30%

10000+

€ 2,83

47.54%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 015/022 X 018
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
18 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
15 mm
D
22 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm