€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,83 | - |
10+ | € 4,09 | 15.35% |
25+ | € 3,64 | 24.61% |
50+ | € 3,33 | 31.10% |
100+ | € 3,12 | 35.43% |
250+ | € 2,97 | 38.39% |
500+ | € 2,83 | 41.34% |
1000+ | € 2,74 | 43.31% |
2500+ | € 2,66 | 44.88% |
5000+ | € 2,59 | 46.26% |
10000+ | € 2,52 | 47.83% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 015/022 X 015 |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 15 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 15 mm |
D | 22 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |