Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 15 mm As-Ø, 21 mm Buiten-Ø, 16 mm WD

  • ERIKS:12441010
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 4,47/ stukexcl. btw

€ 5,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,47

-

10+

€ 3,78

15.32%

25+

€ 3,37

24.47%

50+

€ 3,09

30.85%

100+

€ 2,88

35.53%

250+

€ 2,76

38.30%

500+

€ 2,61

41.49%

1000+

€ 2,55

42.98%

2500+

€ 2,47

44.68%

5000+

€ 2,40

46.17%

10000+

€ 2,33

47.87%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 015/021 X 016
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
21 mm
Breedte
16 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
15 mm
D
21 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm