€ 5,75/ stukexcl. btw
€ 6,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,75 | - |
10+ | € 4,87 | 15.21% |
25+ | € 4,32 | 24.79% |
50+ | € 3,97 | 30.91% |
100+ | € 3,71 | 35.54% |
250+ | € 3,54 | 38.35% |
500+ | € 3,35 | 41.65% |
1000+ | € 3,28 | 42.98% |
2500+ | € 3,18 | 44.63% |
5000+ | € 3,09 | 46.28% |
10000+ | € 2,99 | 47.93% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 015/020 X 030 |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 30 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 15 mm |
D | 20 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |