Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 15 mm As-Ø, 20 mm Buiten-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:12441006
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 5,23/ stukexcl. btw

€ 6,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,23

-

10+

€ 4,42

15.45%

25+

€ 3,94

24.55%

50+

€ 3,61

30.91%

100+

€ 3,37

35.45%

250+

€ 3,21

38.55%

500+

€ 3,04

41.82%

1000+

€ 2,97

43.09%

2500+

€ 2,90

44.55%

5000+

€ 2,80

46.36%

10000+

€ 2,74

47.64%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 015/020 X 025
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
15 mm
D
20 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm