Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 15 mm As-Ø, 20 mm Buiten-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:12441004
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 3,56/ stukexcl. btw

€ 4,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,56

-

10+

€ 3,02

15.20%

25+

€ 2,69

24.53%

50+

€ 2,47

30.67%

100+

€ 2,31

35.20%

250+

€ 2,19

38.67%

500+

€ 2,07

41.87%

1000+

€ 2,02

43.20%

2500+

€ 1,98

44.53%

5000+

€ 1,93

45.87%

10000+

€ 1,85

48.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 015/020 X 015
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
15 mm
D
20 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm