Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 15 mm As-Ø, 19 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12441001
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 4,92/ stukexcl. btw

€ 5,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,92

-

10+

€ 4,16

15.44%

25+

€ 3,71

24.71%

50+

€ 3,42

30.50%

100+

€ 3,18

35.33%

250+

€ 3,04

38.22%

500+

€ 2,88

41.51%

1000+

€ 2,80

43.05%

2500+

€ 2,74

44.40%

5000+

€ 2,66

45.95%

10000+

€ 2,57

47.88%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 015/019 X 030
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
15 mm
D
19 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm