Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 15 mm As-Ø, 19 mm Buiten-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:12441000
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 4,21/ stukexcl. btw

€ 5,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,21

-

10+

€ 3,56

15.35%

25+

€ 3,18

24.38%

50+

€ 2,93

30.47%

100+

€ 2,74

34.99%

250+

€ 2,59

38.37%

500+

€ 2,47

41.31%

1000+

€ 2,40

42.89%

2500+

€ 2,33

44.70%

5000+

€ 2,28

45.82%

10000+

€ 2,21

47.40%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 015/019 X 025
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
15 mm
D
19 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm