Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 15 mm As-Ø, 19 mm Buiten-Ø, 16 mm WD

  • ERIKS:12440998
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 3,18/ stukexcl. btw

€ 3,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,18

-

10+

€ 2,69

15.52%

25+

€ 2,40

24.48%

50+

€ 2,21

30.45%

100+

€ 2,07

34.93%

250+

€ 1,95

38.81%

500+

€ 1,85

41.79%

1000+

€ 1,81

43.28%

2500+

€ 1,76

44.78%

5000+

€ 1,71

46.27%

10000+

€ 1,66

47.76%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 015/019 X 016
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
16 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
15 mm
D
19 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm