Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 15 mm As-Ø, 19 mm Buiten-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:12440997
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 2,97/ stukexcl. btw

€ 3,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,97

-

10+

€ 2,52

15.34%

25+

€ 2,26

23.96%

50+

€ 2,07

30.35%

100+

€ 1,93

35.14%

250+

€ 1,83

38.34%

500+

€ 1,74

41.53%

1000+

€ 1,69

43.13%

2500+

€ 1,64

44.73%

5000+

€ 1,62

45.69%

10000+

€ 1,57

47.28%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 015/019 X 015
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
15 mm
D
19 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm